Übersicht
"Pneumatik T-Stück" Überbegriffe
Bild
Bestellen
T-Verbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, ES 1.4404 (8 Angebote) T-Verbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Tempe...
ab € 19,16* pro Stück
ab € 4,06* pro Stück
ab € 2,94* pro Stück
T-Stueck 3 x i. G 1/4 -256.12 (1 Angebot) T-Stueck 3 x i. G 1/4 -256.12 3 x Innengewinde, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 90 °C, Messing blank
ab € 5,80* pro Stück
T-Einschraubverschraubung, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 (8 Angebote) T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
ab € 2,60* pro Stück
T-Stück 130, 3 x Rp 1/4 i., Temperguss schwarz (8 Angebote) T-Stück 130, 3 x Rp 1/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die ...
ab € 1,26* pro Stück
Schneider Druckluft
DGKE039012
ab € 4,45* pro Stück
ab € 8,40* pro 3 Stück
ab € 2,27* pro Stück
PT22ES Pressfitting, T-Stück, 22mm innen, 1.4404 (1 Angebot) Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / ...
ab € 27,28* pro Stück
ab € 30,60* pro Stück
T-Stueck 3 x i. G 3/8 -256.13 (1 Angebot) T-Stueck 3 x i. G 3/8 -256.13 3 x Innengewinde, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 90 °C, Messing blank
ab € 4,00* pro Stück
T-Einschraubverschraubung, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch 6/4 (8 Angebote) T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit O-Ring, G 1/8 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 13, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
ab € 2,45* pro Stück
Schneider Druckluft
DGKE030844
ab € 7,66* pro Stück
ab € 6,13667* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik T-Stück
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.