Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0916 T-Gewindeadapter, Messing, R3/8 Stecker, 60 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3675972
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0916 00 17
EAN/GTIN:
     5059041931731
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück messing
druckluft t-stück
Stecker A = G3/8 Buchse
Stecker B = G3/8 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Gewindeanschluss = R3/8 Stecker
Serie = 0916
Betriebstemperatur max. = +80°C

T-Stück – kegeliges Whitworth-Rohraußengewinde (BSPT) auf zylindrisches Whitworth-Rohrinnengewinde (BSPP). Corrosion-resistant Tee Adaptors with Male BSPT to Female BSPP thread.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G3/8 Buchse
Stecker B:
G3/8 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Gewindeanschluss:
R3/8 Stecker
Serie:
0916
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: legris pneumatik t-stück, 3675972, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 09160017, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17667*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,82667*
€ 10,50374
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,69667*
€ 10,34904
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,12334*
€ 9,66677
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,63667*
€ 9,08764
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,45667*
€ 8,87344
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,17667*
€ 7,35024
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.