Material = Glasfaserverstärktes PA Betriebsdruck max. = 16 bar Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +60°C Die Parker Transair 6604-Serie ist ein schwarzer, gleichmäßiger T-Stüc...
Für die Verbindung einer T-Verschraubung mit dem Stecksystem Mit Außen- und Innengewinde Reduzierstück · Messing Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 1 1/4Zoll
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/4, T-Abzweig red. Rp 3/8, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten v...
T-Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die T...
Abbildung kann abweichen. T-Steckanschluss, E75227, IFM electronic T-Steckanschluss für Pneumatikanschlüsse. Features * Einfacher und schneller Einbau in eine AirBox * Für eine sichere pneumatische...
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = PM Betriebstemperatur min. = -20°C T-Stück mit ...