Die SCHWAIGER® DVB-T2(T) Außenantenne ist für den terrestrischen Empfang von digitalen Fernsehprogrammen geeignet. Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Prob...
GSM/WLAN/3G/LTE/4G/5G Stab-Antenne mit SMA (männlich) Anschluss. Frequenzbereich : 600-6000 Mhz Länge : 16cm Gain : 18 dbi Betriebstemperatur : -45° bis 80°C IP65
Diese 5G LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM und LoRa...
GSM-Antenne, Typ=200497, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=9.5 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=2.5 m, Länge=127 mm, Nennleistung=10 W, Antennensteckv...
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder zur Installation im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompat...
LTE-Antenne für IoT-Gateway NN-ANTENNA-LTE-WALLWandmontageantenne für LTE-Gateways. Seitliche Befestigung mit integriertem Kabelmanagement. Schutzart IP67.
Die TELESTAR ANTENNA 3 LTE eignet sich ideal zum Empfang digital-terrestrischer TV-Programme des neuen DVB-T2 Standards sowie analoger UKW Radioprogramme. Die aktive Antenne verfügt über eine hohe ...