Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Classic TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Classic TV-Antenne Indoor
Hama Classic TV-Antenne Indoor
Hama Classic TV-Antenne Indoor
Hama Classic TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113356554
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221082
EAN/GTIN:
     4047443508812
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
Hama Zimmerantenne "Classic", DAB+, DAB, DVB-T2, UKW, aktiv, einst. Verstärkung

- regelbare Verstärkerleistung für störungsfreien Empfang und damit optimale Bild- und Tonqualität
- rauscharmer Verstärker: Die hohe Eingangsempfindlichkeit sorgt für besten Signalempfang
- LED-Betriebsanzeige zeigt an, ob die Stromversorgung aktiv ist
- ringförmige Zimmerantenne für Fernseher und Radio ermöglicht Empfang von horizontal und vertikal polarisierten Sendern ohne Drehen der Antenne
Antenne
- LTE-Filter 5G: garantiert störungsfreien Empfang, weil 5G-Handysignale gefiltert werden
- Stromversorgung über Kabel USB-A - Micro-USB, schaltet sich automatisch mit Empfänger ein und aus
- USB-Kabel ermöglicht eine vielfältige Nutzung z.B. in Wohnmobilen, Autos und auf Booten, aber auch zum Anschluss an Power Packs, wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist z.B. beim Zelten
- Kabel 2 m mit Koax-Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
195 mm
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
2 m
Frequenzbereich
87.5 - 1479.5 MHz
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, UKW
Stecker
Coaxial
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.