Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, 758, 4G / Wi-Fi / Bluetooth, 3 dBi, SMA male, Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373062
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     758-975
EAN/GTIN:
     4055143996945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
SMA Steckverbinder
Mobilfunkantenne, Typ=758-975, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=30 mm, Höhe=-999, Kabellänge=2.5 m, Länge=83 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Montageart=Magnetisch, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=698 ... 960 MHz 1.4 ... 1.5 GHz 1.71 ... 2.7 GHz, Netzwerkanwendungen=4G Wi-Fi Bluetooth, Netzwerke/Technologie=GSM UMTS 4G LTE, Serie=758, Verstärkung=3 dBi
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, wago gsm antenne, lte antenne, Mobilfunkantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.