LED-Treiber, Typ=LDH-65-1050, Ausgangsspannung DC max.=60 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=...
LED-Treiber, Typ=LDH-65-1400, Ausgangsspannung DC max.=46 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...
LED-Treiber, Typ=LDH-65-1750, Ausgangsspannung DC max.=37 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=1.75 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Brei...