LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/24-1CH, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Höhe=22 mm, Länge=346 mm, MTBF...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/24-4CHDT6/8, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32 mm, Höhe=22 mm, Länge=346 mm,...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-55/220-240/1A0-CS-L-G2, Ausgangsspannung DC max.=51 V, Ausgangsspannung DC min.=27 V, Ausgangsstrom=800 mA 900 mA 975 mA 1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, ...
LED-Treiber DALI, 15W/100-350mA OTDA4030Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen.