Mean Well LED-Treiber 151.2 W 6.3 A nicht dimmbar LED-SNT Case 151.2W 24V 6.3A CV 6.3 A Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 6.3 A ·...
LED-Treiber, Typ=PWM-60-48BLE, Ausgangsspannung DC max.=48 V, Ausgangsspannung DC min.=48 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breit...
LED-Treiber, Typ=OT-60/220-240/1A4-1DIMA-P7, Ausgangsspannung DC max.=86 V, Ausgangsspannung DC min.=43 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=...