Außendurchmesser: - Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Nichia COB-L Series LEDs Außenlänge: 44.1 mm SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Halterungstyp: Socket RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3-mm-LED, 5-mm-LED Anzahl der Pins = 4 Serie = 460 LED-Befestigung, senkrecht, 0,060 Zoll, 3 mm oder 5 mm LED, 2 Anschlussleitungen, Vierkan...
Zur Verwendung mit: COB-LEDs der Produktreihe Vesta von Bridgelux, Dim-To-Warm, DS150, 9mm Produktpalette: LUMAWISE Endurance S Keyed Z45 Außendurchmesser: 45 mm Außenlänge: - SVHC: No SVHC (14-Jun...
LED-Einfassung = LED-Halter Zur Verwendung mit = 3-mm-LED (T-1) Montage Typ = Tafelmontage Serie = CR Frontplatten-Montageklemmen der Serie C von Bivar. Die C-Serie von Bivar umfasst eine Familie v...
Produktpalette: Lumawise Z45 Halterungstyp: Halter Zur Verwendung mit: LEDs der Produktreihe LUMAWISE Z45 Außendurchmesser: 45 mm Außenlänge: - SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja
Durchmesser = 5.7mm Zur Verwendung mit = 3-mm-LED (T-1) Montage Typ = Tafelmontage Serie = C LED-Halter, Frontplattenmontage-Clip, 3 mm, schwarzes NylonMaterial: Nylon 6/6, 94V-2, schwarz Entwickel...
Halterungstyp: Klemme Zur Verwendung mit: LED-Halter der Produktreihe LUMAWISE Z50 von TE Produktpalette: LUMAWISE Z50 Außendurchmesser: 46.7 mm Außenlänge: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konfo...
Durchmesser = 2.3mm Zur Verwendung mit = Rechteckige LED Anzahl der Pins = 2 Serie = RL1 LED-Befestigung, senkrecht, 0,120 Zoll, alle rechteckigen LEDs, 2 Anschlussleitungen, rechteckig, geformtes ...
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 5 mm (T-1 3/4) LED Montage Typ = Tafelmontage Serie = 909-235 LED-Halter, rechtwinklig, 5 mm LED, eine Stufe, 0,112 Zoll Mittellinie, 2 Anschlussleitungen, ...
Produktpalette: LUMAWISE Z50 Halterungstyp: Halter Zur Verwendung mit: LUXEON COB-LED-Arrays von Philips Lumileds Außendurchmesser: 44 mm Außenlänge: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 3-mm-LED, 5-mm-LED Anzahl der Pins = 2 Montage Typ = THT Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umf...