| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749678 Herst.-Nr.: RL1-120 EAN/GTIN: 5059041467957 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 2.3mm Zur Verwendung mit = Rechteckige LED Anzahl der Pins = 2 Serie = RL1
LED-Befestigung, senkrecht, 0,120 Zoll, alle rechteckigen LEDs, 2 Anschlussleitungen, rechteckig, geformtes Nylon, weißMaterial: weißes Nylon Selbstsichernde Bauweise, ideal für automatisches Einsetzen Ideal für rechteckige LEDs Füße erleichtern die Reinigung und Inspektion Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.3mm | Zur Verwendung mit: | Rechteckige LED | Anzahl der Pins: | 2 | Serie: | RL1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749678, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, RL1120, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,112* | € 0,166* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,161* | € 0,945* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|