Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2-2316511-3 LED-HALTER, 0.7A, 19 X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051770
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2316511-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Produktpalette: Lumawise Z50 DALI
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: COB-LED-Halter, Komponenten, LED-Beleuchtung, Stromversorgung, TE CONNECTIVITY, 2-2316511-3, 3051770, 305-1770
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    Frei Haus
    ab € 28,25*
    € 40,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 23,11*
    € 42,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,65*
    € 48,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.