Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE7701 UTP/STP-Kabeltester Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE7701 UTP/STP-Kabeltester Blau, Orange
Kurth Electronic KE7701 UTP/STP-Kabeltester Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73407690
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49470-7
EAN/GTIN:
     4260245852796
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Produkttyp
UTP/STP-Kabeltester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11,RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
Kontinuitätsprüfung, Querverbindungsprüfung, Abschirmungsprüfung, Kurzschlussprüfung, Übertragungstests
Leistungsbereich
7.5 - 10 dbm
Maximum Kabellänge
150 m
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Blau, Orange
Maßeinheit
dBm
Kabeltyp
UTP 4 pair, STP, FTP, 568A, 568B, USOC, Coax (adaptor available optionally)
Power-LED
Ja
Genauigkeit
±1% (quartz)
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.