Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, FTP, UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, FTP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, FTP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, FTP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, FTP, UTP
RS PRO Netzwerktester, Kabelprüfgerät, FTP, UTP
Artikel-Nr.:
     108EL-4629267
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4629267
EAN/GTIN:
     5056070933033
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Equipmenttyp = Kabelprüfgerät
Steckertyp = FTP, UTP
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Gewicht = 215g
Anzeigentyp = LCD
Höhe = 35mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 150mm

Bedienungsanleitung, Tragetasche, 1 x FTP Cat 5 Patchkabel, 1 x RJ45F - RJ45F-Kupplung, Kabelbezeichner Nr. 1 zur Verifikation der Wire-Map. RS PRO TES 48 LAN-Kabeltester. Ein robuster, handgeführter und benutzerfreundlicher LAN-Tester, der Ihnen von RS PRO zur Verfügung gestellt wird. Mit einem großen LCD-Display, einem benutzerfreundlichen Design und einer schützenden Tragetasche eignet sich dieses Gerät ideal für eine Reihe von Anwendungen. Er erkennt Fehler, Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlverdrahtungen, gekreuzte Paare, vertauschte und geteilte Paare und verfügt außerdem über einen Abstand zur Fehlerposition. Mit einer Taste schaltet das Gerät in den Testmodus und kann für alle Testanforderungen an Kabel zwischen 1 m und 350 m verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Testen von UTP-, FTP- und Koaxialkabeln Überprüfung der End-to-End-Konnektivität Erkennt Verkabelungsprobleme Lokalisierung von Fehlern Messung der Kabellänge Datenspeicher und Lesefunktion RJ45- und BNC-Steckverbinder Identifiziert bis zu 8 verschiedene Kabel
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Kabelprüfgerät
Steckertyp:
FTP, UTP
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Gewicht:
215g
Anzeigentyp:
LCD
Höhe:
35mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 4629267, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, RS PRO, TES48, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.