Der ATEN CS62KM ist ein 2-Port USB Kabel KM Switch, mit dem Benutzer bis zu 2 Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern können. Der CS62KM bietet verschiedene innovative Methoden für di...
Der KE6910 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6910T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6910R) verbunden ist, der den Konsolen...
Unterstützt hohe Videoqualität – DDC2B und 1920 x 1200 Pixel - Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor - Bietet Auto-Scan und Audio/Mikrofon-Unter...
Der KVM-Switch CS1742 mit 2 Ports vereint die Ausgabe des Grafiksignals auf zwei Bildschirmen mit den Vorzügen eines USB-KVM-Switches. So können Sie einen Computer mit zwei VGA-/SVGA-/Multisync-Bil...
Schließen Sie Computer mit VGA und USB mit einem einzigen Kabel an einen KVM-Switch an Die Serie der universellen USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com verhindert Kabelsalat und halten Ihren Arbeit...
ATEN CS1762A-AT-G 2 Port KVM-Umschalter DVI USB 1920 x 1200 Pixel ATEN 2-Port KVM Switch für USB DVI, Audio und integriertem USB 2.0 Hub Eine USB-Konsole steuert 2 Computer mit DVI-Grafikkarte und ...
Ansteuerung von bis zu 2 PCs/Macs über ein Konsolengerät - 2-fach KVM-Umschalter mit DVI-, USB- und Audio-Verbindungen - Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten 214i) können Sie 2 PC- u...
Erweitert HDMI 4K30, USB HID und IR über ein IP-Netzwerk Das Lindy KVM Over IP Extender System ermöglicht die Kontrolle eines Quellgeräts wie PC oder PVR-Zubehör über ein Standard-Netzwerk. Dieser ...
Steuert bis zu 128 bzw. 256 PC mit einer lokalen und einer remote Konsole Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit KH-1508/1516 Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, S...
Steuern Sie bis zu 16 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor. Mit dem 16-Port-1U-Rackmount-USB-KVM-Switch SV1631DUSBU mit OSD können Sie 16 USB-Computer über eine ei...
Mit dem 4-Port Rack-Montage-VGA USB-KVM-Switch mit Hub SV431USB können ganz einfach bis zu vier Computer mit einem einzigen Monitor und Set von USB-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus) gesteuert werd...
KVM-Switch, 2-Port, Dual-Display, 4K, HDMI® Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern Produktvorteile: Nu...
Sehr kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus, einer Tastatur und einem Monitor. Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Taste...
Der KE6912 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6912T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6912R) verbunden ist, der den Konsolen...