Der CS22DP 2-Port USB DisplayPort Kabel KVM Switch ist ein Steuergerät, das den Zugriff auf zwei Computer von einer einzigen USB- und DisplayPort-Konsole (Tastatur, Video und Maus) mit Audio ermögl...
Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu st...
2-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen Unterstützt 4K UHD ...
KVM-Switch, 2 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort® Bedienen Sie 2 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern Produktvorte...
Der ATEN CS1922 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertrag...
Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS2...
Mit dem Desktop HDMI USB KVM-Switch kann der Anwender über eine einzige Tastatur, Maus und Bildschirm auf zwei HDMI- und USB3.0-fähige Computer zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten....
Schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch! Mit dem KVM-Switch Connect2Switch konnen Sie zwei Computer mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus bedienen. Statt jedes Mal die Kabel umzustecke...
Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlich...
Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB) Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (H...
2-port KVM-Umschaltersatz mit VGA- und USB - Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage/Rückmeldungen - Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen Mit Hilfe des 2-Port USB-KVM-Um...
2-Port Dual-Monitor DVI KVM Switch Dual-Monitor DVI-I KVM-Switch Konzipiert zur Verwendung mit Dual-DVI-I-Systemen 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse Unterstützt digitale Auflösungen bis z...
Der InLine KVM Desktop Switch wurde speziell für die Nutzung von zwei Monitoren (1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2) an zwei Multimedia-Computern entwickelt. Mit dem InLine KVM Desktop Switch können S...