JE-LIYCY 20x2x0,5 Tr.500 Industrie-ElektronikDas Kabel dient zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen. Sie werden eingesetzt in der Steuer- und Regeltechnik, Leitu...
J-2Y(ST)Y 60x2x0,6 S Fernmelde-InnenkabelISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digi...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6 1591053/250Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, ...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl der Ade...
Ethernetkabel der Kategorie 5, Klasse D für hochflexible Anwendungen Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für Torsionsapplikationen (± 180°); 2 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 2x2xAW...
Beschreibung / Description Blackberry DTEK60 / KEYone / KEYone Black Edition / BV8000 Pro / P6 UMIDIGI Z1 Z1 Pro Vernee Apollo / Apollo Lite / Apollo X / Mars / Mars Pro 4G Vertu Constellation (201...
Fernsprech-Installationsleitung J-Y(St)Y, ... Lg 0,8 mm mit statischem Schirm Gewicht (Kg/%m): 5,5 Durchmesser in mm: 2 x 2 x 0,8 Au?endurchmesser ca.: 7,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 2,1
Faber Kabel 110076 Telefonkabel A-2Y(L)2Y 2 x 2 x 0.8 mm Schwarz Meterware Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2Y(L)2Y St III Bd Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton....
LAN-Kabel, Typ=ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1, Alternative (Alias)=2170297, Adern=8, Betriebsspannung, max.=125 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Elektrische Kapaz...
LIYCY-OB 2x 0,75 Tr.500 Elektronikltg gesch.Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hoh...
J-Y(ST)Y...LG 5x2x0,6 1591304/100Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende A...