Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-2Y(ST)Y 60x2x0,6 S Fernmelde-Innenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
J-2Y(ST)Y 60x2x0,6 S Fernmelde-Innenkabel
J-2Y(ST)Y 60x2x0,6 S Fernmelde-Innenkabel
Artikel-Nr.:
     3517I-42955654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     J-2Y(ST)Y 60x2x0,6 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

J-2Y(ST)Y 60x2x0,6 S Fernmelde-Innenkabel

ISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digitaler Signale geeinget. Dieses Kabel entspricht den Anforderungen der Datenkabel-Norm EN 50173, Cat. 3 und der VDE 0815/0816.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
120
Anzahl der Verseilelemente:
60
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel und Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,8723*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 11,1923*
€ 13,31884
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 11,1323*
€ 13,24744
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,9323*
€ 13,00944
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 10,8723*
€ 12,93804
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.