Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX Y Datenkabel 0,34 mm² Ø 7.6mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359259
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MPI234
EAN/GTIN:
     3660834068743
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 22 AWG
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYY-BP
Außendurchmesser = 7.6mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Betriebstemperatur min. = -30°C

IEC 60332-1. Kabel Hi-FLEX-CY-BP mit Einzelabschirmung (LiYCY-BP). Die Kabel Hi-FLEX®-CY-BP werden für die Datenübertragung in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen eingesetzt. Die paarweise Anordnung vermeidet Störungen durch Übersprechen. Kabelgarnitur: als Twisted-Pair mit PES-Bandpaar pro Paar und Einzelabschirmung. Geschirmte Paare in konzentrischen Schichten, bei Bedarf gepackt. Paarweise Einzelabschirmung mit verzinntem Kupfergeflecht, 80 % Schirmung. Lieferung als 50 m Rolle.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
22 AWG
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYY-BP
Außendurchmesser:
7.6mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, liycy 4x0,34mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 1359259, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, AXINDUS, MPI234, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 7,6404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 460,09*
€ 547,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 457,65*
€ 544,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 443,75*
€ 528,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 412,96*
€ 491,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 382,02*
€ 454,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.