Lieferung ohne Netzgerät, bitte separat bestellen, Leitfähigkeitsmessgerät Greisinger GMH 3431 Mit 12,4 mm bzw. 7,0 mm hoher Doppel-LCD-Anzeige für Leitwert und Temperatur Salinitätsbestimmung, TDS...
Leitfähigkeits-Messgerät mit Koffer, GMH3431-GE + GKK3000-GE, Greisinger Mit 12,4 mm bzw. 7,0 mm hoher Doppel-LCD-Anzeige für Leitwert und Temperatur Salinitätsbestimmung, TDS Bestimmung entspricht...
Analoge Leitfähigkeitsmessgeräte AC 100 / AW 100 / AE 100 Analoges Leitfähigkeitsmessgerät zur einfachen und sicheren Leitfähigkeitsmessung von Reinwasser. Analoge Messwertanzeige in µS/cm. Lieferu...
SSX 210 Salzmeter Set Messung des relativen Salzgehaltes in Lebensmittel Leichte Bedienung Mit dem SSX 210 können Sie den Salzgehalt in elastisch-weichen Lebensmitteln wie etwas Wurst, Fleisch usw....
Mit dem P 5125 ist es möglich die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten wie z.B. von Wasser zu ermitteln. Die Leitfähigkeit ist umso geringer, je reiner das Wasser ist (destilliertes Wasser ist beispiels...
Kalibrierung: Temperatur Produktpalette: - Außenhöhe: 185 mm Außenbreite: 82 mm Leitwertbereich: 0µS/cm bis 1999µS/cm Gewicht: 355 g Außentiefe: 45 mm Auflösung (ppm): - SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)...
Leitfähigkeitsmessgerät, Typ=CD-4322EPROBE, Gesamtlänge=120 mm, Grösse (Durchmesser)=-999, Art der Prüfspitze=-999, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Geeignet für=CD-4322 Conductivity Meter
Leitfähigkeitsmessgerät mit 2 pol Messzelle, entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Trinw V 2001) und der DIN EN 27888. Messbereiche manuell einstellbar oder autorange. Mit 2 viers...