Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LWT-110 Leitfähigkeits-Messgerät Leitfähigkeit, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720719-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603595
EAN/GTIN:
     4058175499224
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
konduktometer voltcraft
konduktometer
VOLTCRAFT LWT-110 Leitfähigkeits-Messgerät Leitfähigkeit,Widerstand

Hochauflösendes Leitwert-Messgerät LWT-110 für Reinstwasser

Wasserdicht nach IP67
Mit hochwertiger Edelstahlmesszelle
Schnelle Messwertermittlung

Das LWT-110 überzeugt durch das ergonomische Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP67 und das beleuchtete Display. Das kompakte Leitfähigkeits-Messgerät VOLTCRAFT LWT-110 besitzt eine spezialisierte Messzelle für höchstauflösende Rein/Reinstwasseranwendungen.
Anwendungsgebiete sind Umkehrosmose und ähnliche Filter, Labore, Qualitätssicherung, Service.

Ausstattung:
Automatische Messbereichsumschaltung · Automatische Temperaturkompensation · 4 langlebige, gut zu bedienende Tasten · Bruchsicheres ABS-Gehäuse mit bruchsicherer Display-Scheibe.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD,digital,numerisch · Arbeitstemperatur: -20 … +50 °C · Automatische Temperaturkompensation: Ja (integriert) · Genauigkeit (Details): Leitfähigkeit: Typ. ±1 % v. MW. ±0,5 % FS
Temperatur: ±0,3 °C · Gewicht: 230 g · Messbereich Leitfähigkeit (max.): 100.0 µS/cm · Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0.001 µS/cm · Messbereich Temperatur (max.): +105.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messfunktion: Leitfähigkeit,Widerstand · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Weitere technische Daten: Spezifischer Widerstand: 0,0100..2,000MOhm*cm; 0,010..2,000MOhm*cm; 0,01..20,00MOhm*cm
Temperaturkompensation: off:deaktiviert; nLF: nichtlinear, nach EN 27888; LIN: linear mit einstellbarem Koeffizienten; NaCl--Lösungen nach EN 60746-3
Bezugstemperaturen: 20 und 25 °C
Messzelle: 2-pol. Messzelle, Ø 12 mm (Edelstahl 1.4404, 1.4435), Kabel 1,2 m
Einsatzbereich Messzelle: -5..+80 °C (kurzzeitig 100 °C)
Anzeige: 3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Umgebung Anzeigegerät: -20..+50 °C, 0..95 % r.F.
Schutzart: IP67
RoHS-konform · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Leitfähigkeitsmessgerät mit Messzelle,2 Mignon-Batterien (Typ AA),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich Leitfähigkeit:
0.001 - 100.0 µS/cm
Messbereich Temperatur:
-5.0 bis +105.0 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD | digital | numerisch
Messfunktion:
Leitfähigkeit | Widerstand
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
100.0 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0.001 µS/cm
Messbereich Temperatur (max.):
+105.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Arbeitstemperatur:
-20 … +50 °C
Automatische Temperaturkompensation:
Ja (integriert)
Genauigkeit (Details):
Leitfähigkeit: Typ. ±1 % v. MW. ±0|ツ|5 % FS<br>Temperatur: ±0|ツ|3 °C
Gewicht:
230 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Leitfähigkeits-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603595, LWT-110, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,12*
€ 421,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 355,08*
€ 421,36*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 686,27*
€ 773,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,32*
€ 490,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603685
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.