Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA INSTRUMENTS HI-8733N LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7107110
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-8733N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Kalibrierung: Temperatur
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 185 mm
  • Außenbreite: 82 mm
  • Leitwertbereich: 0µS/cm bis 1999µS/cm
  • Gewicht: 355 g
  • Außentiefe: 45 mm
  • Auflösung (ppm): -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, hanna leitfähigkeitstester, konduktometer, Elektrische, elektronische, Leitfähigkeitsmessung, Messtechnik, HANNA INSTRUMENTS, HI-8733N, 7107110, 710-7110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 764,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 844,06*
    € 1.004,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 825,83*
    € 982,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 799,21*
    € 951,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 782,95*
    € 931,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 764,57*
    € 909,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.