Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.900N), temperaturbeständig -40 bis +200 °C · hohes Kri...
Zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten. PETEC Kettenspray eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m.. Einsatzbereich: für alle Kettenarten...
Kettenhaftspray • Besonders haftfähiges Langzeitfett für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw. • O/X-Ring getestet • Geeignet für die Gängigmachung • Für Ketten, Drahtsei...
KETTENREINIGER SPRAY eignet sich hervorragend zum Reinigen von stark verschmutzten, verharzten oder verölten Antriebsketten wie z.B. X-, O- und Z-Kettentypen Einsatzbereich: löst hartnäckige Wachs-...
Kurzbeschreibung Kälte- und wärmebeständiges Schmiermittel für Ketten und Gleitlager Vorteile • Hohe Kriech- und Haftfestigkeit • Geräuschdämmend • Zieht keinen Staub an • Auch an laufenden Maschin...
Kettenschmierstoff für die Lebensmitteltechnik · hochreiner, geruchloser Haftschmierstoff · silikonfrei · bis +175 °C einsetzbar · ideal zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnrädern, Gestängen ode...
Anwendungstechnische Vorteile synthetischer Schmierstoff - dadurch keine Verharzung möglich intensive langzeit Innen- und Außenschmierung bei diversen Antriebselementen ohne Nachschmiereinrichtung ...
Universeller, wasserbeständiger Kettenschmierstoff. Halbsynthetisches Haftschmiermittel für Ketten aller Art. Zuerst kriechfähig, so dass es tief in die Kettenglieder eindringen kann. Nach dem Abtr...
Caramba Kettenspray ist ein vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal für Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist. •, extreme Schmiereigenschaft. (VKA-Wert: 1.900N) •, schü...
KETTENSPRAY PRO Superhaftspray 32721-DF Spraydose 500 ml, KETTENSPRAY PRO ist der Superhaftschmierstoff fuer Ketten aller Art. Durch die starke Haftung wird der Spezialschmierstoff auch bei Ketten ...
Kettenspray FILMER 44204, 500ml Eignet sich für schnell-laufende Antriebsketten aller Bauarten. Das Spray ermöglicht eine Langzeitinnen- und Außenschmierung von Rollenketten wie Motorrad-, Fahrrad-...
Handelsname = Chain Lube IND Schmierstoff Typ = PTFE Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 500 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein Kategorie = Korrosionsschutz Typ = Mehrzweckschmierstoff ...
Handelsname = Chain Lube IND Schmierstoff Typ = PTFE Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 500 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein Kategorie = Korrosionsschutz Typ = Mehrzweckschmierstoff ...
5-56 PRO Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das veredelte Feinöl lockert verrostete Schrauben, schmiert Mechaniken, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt Metallober...