Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC HIGH SPEED 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC HIGH SPEED 0,5 l
CRC HIGH SPEED 0,5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86371510
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32347-AB
EAN/GTIN:
     5412386057991
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Universeller, wasserbeständiger Kettenschmierstoff. Halbsynthetisches Haftschmiermittel für Ketten aller Art. Zuerst kriechfähig, so dass es tief in die Kettenglieder eindringen kann. Nach dem Abtrocknen haftfest und wasserbeständig. Durch die hohe Haftung wird das Schmieröl auch bei Ketten mit hoher Umlaufgeschwindigkeit nicht abgeschleudert. Silikon- und harzfrei, O-Ring sicher und materialverträglich mit Metallen, gängigen Kunststoffen und Gummi.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.5 l
Produktfarbe
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03038* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.