Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Chain Lube IND Schmierstoff PTFE, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2213742
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33237
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Ketten- und Haftschmierstoff
Handelsname = Chain Lube IND
Schmierstoff Typ = PTFE
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 500 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Kategorie = Korrosionsschutz
Typ = Mehrzweckschmierstoff

Das CRC-Kettenschmiermittel ist ein langlebiges Schmiermittel für den Einsatz an Scharnieren, Handhabungsgeräten und offenen Antriebsmechanismen. Er ist kompatibel mit O-Ringen, sehr beständig gegen Spritzwasser und verhindert Korrosion.Ausgezeichnetes Schmiermittel für Ketten in einer industriellen Umgebung
Weitere Informationen:
Handelsname:
Chain Lube IND
Schmierstoff Typ:
PTFE
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
500 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Kategorie:
Korrosionsschutz
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, crc kettenspray 500ml, anti haftspray, ptfe-spray crc, 2213742, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, CRC, 33237, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.