Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspray CHAIN LUBE bräunlich NSF H1 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349220
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1032574
EAN/GTIN:
     5412386069062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Kettenschmierstoff für die Lebensmitteltechnik · hochreiner, geruchloser Haftschmierstoff · silikonfrei · bis +175 °C einsetzbar · ideal zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnrädern, Gestängen oder Gleitführungen · durch PTFE-Zusatz erhöhte Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit · NSF-Kategorie H1 (Reg.-Nr. 017046), für die Lebensmitteltechnik registriert und kann selbst dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschliessen ist · mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der LebensmittelproduktionWeitere technische Eigenschaften:· Temperatur: - 15°C bis + 175°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
bräunlich
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Multifunktionsspray, Multispray, Schmierspray, crc kettenspray 500ml, multifunktionsspray crc, schmierspray, Fette, Fettspray, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
60
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 22,44*
1 Tag
60
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 22,53*
1 Tag
42
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,64*
€ 22,63*
3 Tage
45
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 23,16*
5 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,31*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 269,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372033
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.