Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken DIN 5299-C 8 x 80 mm Stahl verzinkt 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502708
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027081
EAN/GTIN:
     4009146426374
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • Ideal zum schnellen Verbinden und Unterteilen von Ketten
  • Nicht bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Absturzsicherung etc.) einsetzen!
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite schmalste Stelle:
8 mm
Innen-Ø:
10 mm
Materialstärke:
8 mm
Länge:
80 mm
Öffnungsweite:
9 mm
Tragfähigkeit:
230 mm
Lieferumfang:
25 Stück Karabinerhaken 8 x 80
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, feuerwehr-karabiner 8x80 mm, karabiner, Karabinerverschluss, Karabinerverschluß, Snap hook, Feuerwehr Karabinerhaken, Stahl, galvanisch verzinkt, 5299-C, DIN5299-C, DIN 5299-C, 8 x 80, 8x80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,4888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,53*
€ 20,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,13*
€ 20,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,59*
€ 18,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.