Das preiswerte Basisgerät für die Adern- und Kabelidentifizierung. Messfunktionen für Durchgang, Unterbrechung und Polarität. Features: Das preiswerte Basisgerät Tone Generator und Sonde KIT Liefer...
Verdrahtungs- und Netzwerkdiensttester mit TDR - Funktion. Längenmessung über TDR-Funktion bis zu 600 m, vier wählbare Tonsignale zur Kabelidentifikation, Anzeige aktive Netzwerkgeräte (PC oder Hub...
Tempo Communications 402K Leitungssucher Kabelprüfer für Kabel TV Netze 3 verschiedene Empfangsmethoden Vier verschiedene Töne zur Unterscheidung unterschiedlicher Leitungen Entwickelt speziell für...
Tempo Communications 701K-G-BOX Leitungssucher Der Klassiker unter den Leitungsprüfern Tone Generator und Sonde KIT Der 701K-G bietet identifikation von Kabeladern, Messung von Durchgang, Unterbrec...
Tempo Communications PTS100/200 Leitungssucher Durchgang,Identifikation,Polarität Leitungsprüf-Set PTS 100/200 Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit Tone Generator und Sonde KIT Berührungslose...
Tempo Communications 801K/50 Leitungssucher Das Premium Gerät Tone Generator und Sonde KIT Wichtige Merkmale des Generators 77HP: Krokoklemmen mit Nagelkissen zur Kontaktierung isolierter Leitungen...
Tempo Communications 811K Leitungssucher Der Profi bei schwierigen Bedingungen Tone Generator und Sonde KIT Dieses Hochleistungsprüfset ermöglicht es, auch bei schwierigen Bedingungen, wie hohen St...
Tempo Communications 802K Leitungssucher Der Leitungssucher für Netzwerke Das 802K beseht aus einem Tongenerator mit einer Anzahl von Zusatzfunktionen und einer Prüfsonde mit einem induktiven Verst...