Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications 811K Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo
Tempo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018991
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     52047385
EAN/GTIN:
     0783310047384
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tempo Communications 811K Leitungssucher

Der Profi bei schwierigen Bedingungen
Tone Generator und Sonde KIT

Dieses Hochleistungsprüfset ermöglicht es, auch bei schwierigen Bedingungen, wie hohen Störpegeln, Adern zu identifizieren. Die Prüfsonde 200XP und der Tongenerator 77GX arbeiten auch bei starkem Netzbrummen und digitalem Übersprechen sehr effizient.

Hohe Genauigkeit durch quarzgesteuerten Digital-Signal-Prozessor (DSP) · Einstellbare digitale Signalfilterung zur Leistungssteigerung · Einstellung der Sonde durch eine einzige Drucktaste · Ausschalten des Netzbrummens durch Tastendruck · Anschluss für Testtelefon · Einstellbarer Ausgangspegel · Service-Anzeige für zwei Leitungen · Kurzschlussprüfung · Tongenerator mit Modularstecker und -buchse oder Krokodilklemmen · Drei wählbare Tonmuster · Batterie-Sparschaltung: Sonde 5 min., Generator 4 h · Anzeige bei niedriger Batteriekapazität · ID577™ kompatibel · Kompatibel auch mit älteren Instrumenten.

Optische Anzeige: Ja
Akustische Anzeige: Ja
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x 9 V Block
Gewicht: 133 g
Sendermaße: 42 x 101 x 38 mm
Gewicht (Sender): 130 g
Typ: 811K
Länge (Tiefe): 248 mm
Produkt-Art: Leitungssucher
Höhe: 32 mm
Kategorie: Leitungssucher
Breite: 35 mm
Hersteller-Nr.: 52047385
EAN: 0783310047384
Stromversorgung: über das Messobjekt
Schutzart: IP 44
Stecker: CEE-32 A

Lieferumfang: Prüfsonde 200XP · Tongenerator 77GX · robuste Tragetasche mit Gürtelclip· Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester greenlee, kabelader prüfgerät, 783310129134, Tempo Communications, 52047385, 811K, Leitungsfinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 568,43*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 487,11*
€ 568,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,44*
€ 676,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,93*
€ 668,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,63*
€ 604,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,11*
€ 579,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.