Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications 701K-G-BOX Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo
Tempo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012790
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     52047869
EAN/GTIN:
     5036745561136
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tempo Communications 701K-G-BOX Leitungssucher

Der Klassiker unter den Leitungsprüfern
Tone Generator und Sonde KIT

Der 701K-G bietet identifikation von Kabeladern, Messung von Durchgang, Unterbrechung, Polarität in absoluter Industrie-Qualität.

Wichtige Merkmale des Generators 77HP-G: Signal bei Kurzschluss · Zweileitungs-Modular-LED · Extern wählbare Wobbelgeschwindigkeit · Hoher Ausgangspegel und Spannungsschutz · Spritzwassergeschütztes Gehäuse.
Wichtige Merkmale der Prüfsonde 200EP-G: Lautsprecher · Lautstärkeregler · LED-Signalanzeige · Anschluss für Testtelefon · Anschluss für Kopfhörer · LED-Lampe (für schlechte Lichtverhältnisse) · Austauschbare Tastspitzen (Stift/Plastik, Stift/Metall oder Flach/Plastik).

Optische Anzeige: Ja
Akustische Anzeige: Ja
Sendermaße: 58 x 51 x 32 mm
Höhe: 32 mm
Kategorie: Leitungssucher
Länge (Tiefe): 248 mm
Breite: 55 mm
Produkt-Art: Leitungssucher
Betriebsspannung: 9 V/DC
Typ: 701K-G-BOX
Hersteller-Nr.: 52047869
EAN: 5036745561136
Spannungsversorgung 2 x 9 V Block

Lieferumfang: Probe 200EP-G · Generator 77HP-G · Robuste Tragetasche mit Gürtelclip · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester greenlee, kabelader prüfgerät, 783310605041, Tempo Communications, 52047869, 701K-G-BOX, Leitungsfinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.