Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications 802K Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo
Tempo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013147
Hersteller:
     Textron
Herst.-Nr.:
     52058459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tempo Communications 802K Leitungssucher

Der Leitungssucher für Netzwerke

Das 802K beseht aus einem Tongenerator mit einer Anzahl von Zusatzfunktionen und einer Prüfsonde mit einem induktiven Verstärker. Es wurde entwickelt zum Identifizieren und Beseitigen von Fehlern bei der Installation und Unterhaltung von Sprach- und Datennetzwerken sowie gemischten Netzwerken und kann zum Lokalisieren von schwer zu findenden Cat5 und Cat6-Kabeln eingesetzt werden.

Wichtige Merkmale des Generators AT8L: Digitale Interaktion mit LAN Hubs und Switches · Teilbare Tonverbindungen für die Verfolgung von LAN-Kabeln · LAN Hub-Verfolgung mit Blinken für Hub-Aktivität · LAN Hub-Erkennung · Telefon-Erkennung · Ethernet-Test · Kurzschluss-Test · Wählbare Testtöne · Break-Out-Adapter zur Kontaktierung der Adern · Arbeitet mit RJ-11- und RJ-45-Adaptern. Wichtige Merkmale der Prüfsonde 200FP: Hochempfindlicher Verstärker · Schlanke ergonomische Form · Auto-Power-OFF-Funktion, erhöht die Batterielebensdauer · Einstellbare Empfindlichkeit zur Erhöhung der Genauigkeit · Eingebauter 50 Hz-Filter zum Unterdrücken von Netzstörungen(zuschaltbar) · Kopfhöreranschluss.

Max. Kabellänge: 10 km
Optische Anzeige: Ja
Akustische Anzeige: Nein
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x 9 V Block
Gewicht: 133 g
Sendermaße: 53 x 120 x 30 mm
Gewicht (Sender): 184 g
Typ: 802K
Produkt-Art: Leitungssucher
Breite: 35 mm
Kategorie: Leitungssucher
Höhe: 32 mm
Länge (Tiefe): 248 mm
Hersteller-Nr.: 52058459
EAN: - - - - - - - - -
Anzeige: Akustisch

Lieferumfang: AT8L · Ton-Probe 200FP · Tragetasche · Bedienungsanleitung · Batterien.

Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester greenlee, kabelader prüfgerät, Tempo Communications, 52058459, 802K, Leitungsfinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,99*
€ 653,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,09*
€ 632,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,76*
€ 587,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,71*
€ 549,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.