Material: Hartgummi mit Anti-Rutsch-Oberfläche und gelben Reflexstreifen Breite: 600 mm Farbe: schwarz-gelb Belastbarkeit: bis 40 t LKW-geeignet | für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen, Absätz...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Kabelbrücken-Set Material: Aluminium Farbe: beige Breite: 80 mm Gesamthöhe: 20 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 16 x 18 mm Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges Kle...
Schlauch- und Kabelbrücke LxBxH45mm Gummi schwarz/gelb links mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · kein...
Kabelbrücke Defender XPRESS DROP-OVER 40,schwarz,recyceltes TPU,1005x125x20mm Kabelbrücke Defender XPRESS DROP-OVER 40, anwendbar im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Mess...
Höhe: 32 mm Kabelkanäle Ø: 6 à ca. 18 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 2 t Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C Sicherheit: TÜV-zertifiziert | sehr leicht (ca. 4 kg) rol...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb, VE 2 Stk. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für p...
Kleine Kabelbrücke gelb, Recycling-Gummi, mit 3 Kabelkanälen, für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc belastbar und in der Praxis bewährt 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm und...
Diese Kabelbrücke wurde zusammen mit Zulieferern für Großveranstaltungen entwickelt. Hauptmerkmal dieser Schwerlastbrücke sind die beiden überdimensionalen Kabel- / Schlauchkanäle für Leitungen bis...
Zur Verlegung in frequentierten Durchgangsbereichen Kompatibel zu den Kabelschlangen Classic und Pro (siehe Zubehör) Werkzeugfrei zusammensteckbar Inklusive montierten schwenkbaren Anschlussglieder...
Innendurchmesser = 19 x 10.9mm Länge = 1m Breite = 66 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros Ausgewählte Version: 2 - grau EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: s...