Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Kabelbrücke 880x480x46 mm 5 Kanal gerade Kanalgröße 35x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-63255
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63255
EAN/GTIN:
     4011160632556
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Kabelbrücke aus Vollgummi

  • Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle
  • Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen und verhindren Stolperunfälle auf der Baustelle
  • aus nichtleitendem, robustem Vollgummi in schwarz/gelb Signalfarbe, Material ist UV- und hochwärmebeständig sowie säure- und laugenbeständig
  • geeignet für das überfahren durch Schwerlastverkeht bis zu 9 t Achslast, max. überfahrgeschwindigkeit 10km/h
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Länge:
880 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
46 mm
Kanalgröße je Kanal:
35 x 32 mm
Verbindungszapfen integriert:
ja
Gewicht:
11,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63257
ab € 23,73*
Ähnlich
as - Schwabe
63256
ab € 37,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.