Netzwerkkamera 4MP 2,8-12mm Motorzo NWB6434M4 Megapixel Netzwerkkamera mit Motorzoom (4MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) zur Wand- oder Deckenmontage, mit 1/3 Zoll CMOS Sensor, 4MP Auflösun...
Netzwerkkamera 2MP 3,6mm IP66 IR25m NWB6230F2 Megapixel Netzwerkkamera (2MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,9 Zoll SONY CMOS Sensor, Full HD Auflösung 19...
WLAN-Überwachungssystem WR120 SET M7B Set bestehend aus 3MP-Kamera WR120B4 und Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm. Tag/Nacht-Kamera (IP66) zur Wand- und Deckenmontage. IR-Ausleuchtung bis 20 m. ...
Kuppelkamera für WR100 / WR120 SET. 3MP Tag/Nacht-IP-Kamera für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage. Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux ...
4G-Überwachungskamera GK120B4G 3 Megapixel Tag/Nacht-IP-Kamera (IP66) mit Datenübertragung über 4G-Mobilfunk-Netz oder über LAN. IR-Ausleuchtung bis 20 m und automatische Weißlicht-Ausleuchtung für...
4 Megapixel Netzwerkkamera mit Motorzoom (4MP IP-Kamera) fur innen oder au?en (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/3 Zoll CMOS Sensor, 4MP Auflosung 2592 x 1520 bei 20 Bps oder 2560 x 1440 bei...
5 Megapixel Netzwerkkamera (5MP IP-Kamera mit KI-Funktionen) fur innen oder au?en (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,7 Zoll CMOS Sensor, Auflosung 2880 x 1620 Pixel bei bis zu 25 Bps, mind...
8 Megapixel Netzwerkkamera (8MP IP-Kamera mit KI-Funktionen) fur innen oder au?en (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,7 Zoll CMOS Sensor, 4K-Auflosung 3840 x 2160 Pixel bei bis zu 25 Bps, m...