| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0857598 Herst.-Nr.: 29248 EAN/GTIN: 4015162292480 |
| |
|
| | |
| 8 Megapixel Netzwerkkamera (8MP IP-Kamera mit KI-Funktionen) fur innen oder au?en (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,7 Zoll CMOS Sensor, 4K-Auflosung 3840 x 2160 Pixel bei bis zu 25 Bps, mind. Beleuchtung 0,004 Lux (F1.6 Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR). Mit 2,8-12mm ferneinstellbarem Motorzoom-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 103-32?) mit Autofokus und Tag/Nacht-IR-Filter. Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 45m. 4 wei?e LED-Strahler fur Farbaufnahmen bei Dunkelheit (400 Lumen, bis zu 20m, zuschaltbar uber Bewegung, Timer oder App, Lichtquelle ausschlie?lich zur Bildaufnahme). Mit 120dB WDR- und Smart-KI-Funktionen, z.B. zur Erkennung von Menschen und Fahrzeugen. Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte (max. 256GB, nicht im Lieferumfang) moglich. Kompatibilitatsstandard: ONVIF 22.06. Zugriff uber App, Client Software oder Browser. Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) uber P2P (ohne feste offentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung. App fur iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhaltlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Spannungsversorgung: PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 7W) oder 12V DC (Stromaufnahme max. 400mA) uber ca. 35cm lange Kabelpeitsche. Inkl. Halterung mit innenliegender Kabelfuhrung. Farbe: wei? ahnlich RAL 9003. Gehauseabmessungen: 87 x 82 x 136mm. Passendes Zubehor: Anschlusskasten AK305, AK306, Masthalterung MH153 (auf AK306), Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,62* | € 342,62* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 300,38* | € 352,07* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 309,03* | € 362,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|