Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkamera 2MP 3,6mm IP66 IR25m NWB6230F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkamera 2MP 3,6mm IP66 IR25m NWB6230F
Netzwerkkamera 2MP 3,6mm IP66 IR25m NWB6230F
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     6012B-52654315
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     29230
EAN/GTIN:
     4015162292305
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Netzwerkkamera 2MP 3,6mm IP66 IR25m NWB6230F

2 Megapixel Netzwerkkamera (2MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit 1/2,9 Zoll SONY CMOS Sensor, Full HD Auflösung 1920 x 1080 bei bis zu 25 Bps, mind. Beleuchtung 0,06 Lux (F1.4 Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR). Mit 3,6mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 80°) und Tag/Nacht-IR-Filter. Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 20m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Brennweitengröße:
3,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 197,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,94*
€ 205,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 191,04*
€ 232,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
29232
ab € 232,47*
Ähnlich
Indexa
29234
ab € 292,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.