Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa NWD6432F Kuppel CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1520 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa NWD6432F Kuppel CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1520 Pixel Zimmerdecke
Indexa NWD6432F Kuppel CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1520 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84912174
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     29232
EAN/GTIN:
     4015162292329
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerk-Kuppelkamera NWD6432F
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
104 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK09
Wetterfestigkeit
Ja
Panoramakamera
Maximale Auflösung (Panoramakamera)
2592 x 1520 Pixel
Einstellung der Verschlusszeit (Panoramakamera)
Auto
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
76 mm
Durchmesser
117 mm
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1520 Pixel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
26242
ab € 412,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.