Stundenzähler, Typ=0731103, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=7.5 Hz, Anschlussart=...
Stundenzähler, Typ=0731203, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=7.5 Hz, Anschlussart=...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: - Zeit, max.: 99999.99 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Versorgun...
Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm Produktpalette: Typ 633 Versorgungsspannung, max.: 12 VDC Betriebstemperatur, max.: 60 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 7 Höhe des Frontp...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 126.5 VAC Zeit, max.: 99999.99 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) V...
Breite des Frontplattenausschnitts: 37 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: Produktreihe Type 636-DC Versorgungsspannung, max.: 30 VDC Zeit, max.: 9999999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24 mm SV...
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Produktpalette: Produktreihe tico 731 Versorgungsspannung, max.: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 7 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8 Höhe d...