Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stundenzähler LCD, 8 Stellen, 7.5Hz, 22 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325988
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0731203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Stundenzähler, Typ=0731203, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=7.5 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein9, Hour Counting Capacity Min.=0, Montageart=Klemmrahmen, Rücksetzungsmethode=Extern Manuell, Schutzart=IP20 IP54, Zählmodus=Programmierbar, Serien=Tico 731
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,41*
€ 76,38*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 85,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.