Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler 380/50 7ST RO Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zeitzähler 380/50 7ST RO Klemmen
Detailansicht-Zeitzähler 380/50 7ST RO Klemmen
Artikel-Nr.:
     1516-0 891 207
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 891 207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler

Typ 891 - in Einbau-Ausführung

  • Zeitzähler, 380 VAC, 50 Hz 7-stellig, Einbau DIN-Abmessungen
  • Zählbereich 0 … 99999,99 h
  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 0
  • Schutzklasse entsprechend II
  • Überspannungskategorie II
  • Frequenz 50
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Schwingfestigkeit 30 m/s2 (10 – 500 Hz) nach IEC 068-2-6
  • Schockfestigkeit >3500 m/s2 nach IEC 068-2-27
  • Beschreibung Zeitzähler, 380 VAC, 50 Hz 7-stellig, Einbau DIN-Abmessungen
  • Leistungsaufnahme 0,7 VA
  • Anzeige 7-stellig
  • Zeitabweichung 0
  • Ziffernhöhe 5 mm, optisch
  • Befestigung Schraubklemmen für Kabel max. 2,5 mm2 und Flachstecker 6,3x0,8 mm
  • Leitungslänge < 30m
  • Reset ohne Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
  • Betriebstemperatur -10 … +50 °C
  • Lagertemperatur -20 … +70 °C
  • Schutzart Frontseite IP 66, Schraubklemmen IP 20, Flachstecker IP 00
  • Spannungsart AC
  • Gewicht ca. 50 g
  • Spannungsversorgung 380 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Zähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 0891207, 891207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 891 211
ab € 17,75*
Ähnlich
Hengstler
0891531
ab € 28,12*
Ähnlich
Hengstler
0 891 504
ab € 35,13*
Ähnlich
Hengstler
0 891 511
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.