Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 264.5 VAC Zeit, max.: 99999.99 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) V...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 331 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 211 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 201 mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage, ohne Rückstellung. Anzeige: 7stellig, 0 bis 99.999,99 h, Z...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 531 Ausführung zum Anschrauben oder Aufsetzen auf DIN-Schienen mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage,...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler liegend, Hengstler 0633.032 In kleiner Bauform, ohne Rückstellung. Maschinenlötbar, waschfest, für Leiterplattenanschluss, mit Lötstiften 0,6 x 0,6 mm Einbaulage: Rolle...
Einbau-Betriebsstundenzähler Hengstler 0891 511 Ausführung zum Anschrauben oder Aufsetzen auf DIN-Schienen mit DIN-Abmessungen 24 x 48 mm. Merkmale: gute Ablesbarkeit der Anzeige, einfache Montage,...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Hengstler 0633. In kleiner Bauform, ohne Rückstellung; Einbaulage: Rollenachse waagrecht, Schutzart: IP 65, Schutzklasse: II, Spannungstoleranz: ±10 %, Ziffernhöhe:...