Handlaufkatze, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 3000 kg. Zum schnellen Ziehen oder Verschieben der Last. Schnelle und einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger. Ausgewogene...
Haspelketten-Laufkatze Zuglast 10000 kg Flanschbreite 124 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Breite x Tiefe 480 x 389 mm mindestens 1,7 m Kurvenradius Handketten-Bedienungslänge 2,5 m aus Stahl mit La...
Haspelketten-Laufkatze Zuglast 1000 kg Flanschbreite 64 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Breite x Tiefe 338 x 246 mm mindestens 0,9 m Kurvenradius Handketten-Bedienungslänge 2,5 m aus Stahl mit Lack...
Haspelketten-Laufkatze Zuglast 2000 kg Flanschbreite 88 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Breite x Tiefe 349 x 276 mm mindestens 1 m Kurvenradius Handketten-Bedienungslänge 2,5 m aus Stahl mit Lackie...
Haspelketten-Laufkatze Zuglast 3000 kg Flanschbreite 100 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Breite x Tiefe 362 x 332 mm mindestens 1,2 m Kurvenradius Handketten-Bedienungslänge 2,5 m aus Stahl mit Lac...
Haspelketten-Laufkatze Zuglast 5000 kg Flanschbreite 114 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Breite x Tiefe 374 x 377 mm mindestens 1,3 m Kurvenradius Handketten-Bedienungslänge 2,5 m aus Stahl mit Lac...
Haspelketten-Laufkatze Zuglast 500 kg Flanschbreite 64 - 203 mm Anzahl Kettenstränge 1 Breite x Tiefe 326 x 199 mm mindestens 0,8 m Kurvenradius Handketten-Bedienungslänge 2,5 m aus Stahl mit Lacki...
Handlaufkatze, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 500 kg. Zum schnellen Ziehen oder Verschieben der Last. Schnelle und einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger. Ausgewogene ...
Handlaufkatze, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 1000 kg. Zum schnellen Ziehen oder Verschieben der Last. Schnelle und einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger. Ausgewogene...
Handlaufkatze Zuglast 10000 kg Flanschbreite 90 - 220 mm Breite x Tiefe 403 x 389 mm mindestens 1,7 m Kurvenradius aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau Laufräder aus Stahlguss in schwarz ...
Handlaufkatze, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 2000 kg. Zum schnellen Ziehen oder Verschieben der Last. Schnelle und einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger. Ausgewogene...
Handlaufkatze Zuglast 5000 kg Flanschbreite 114 - 203 mm Breite x Tiefe 355 x 377 mm mindestens 1,3 m Kurvenradius aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau Laufräder aus Stahlguss in schwarz ...