Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufkatze,Zugl. 10000kg,Flansch B 90-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907973
907973
907973
907973
Artikel-Nr.:
     711-907973
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20005
EAN/GTIN:
     4250450412168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
Handlaufkatze
  • Zuglast 10000 kg
  • Flanschbreite 90 - 220 mm
  • Breite x Tiefe 403 x 389 mm
  • mindestens 1,7 m Kurvenradius
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 136 / 156 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 48 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug, Hub- und Hebegerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Handlaufkatze
Zuglast:
10000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
90-220 mm
Material:
Stahl
Breite:
403 mm
Tiefe:
389 mm
Durchmesser Laufrad innen:
136 mm
Durchmesser Laufrad außen:
156 mm
Min. Kurvenradius:
1.7 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
285 mm
Maß G:
3 mm
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug, Hub- und Hebegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,89*
€ 908,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,68*
€ 946,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,18*
€ 950,18*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,55*
€ 1.021,04*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 1.269,42*
€ 1.374,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,44*
€ 1.635,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,03*
€ 1.622,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,04*
€ 1.569,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,50*
€ 1.538,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,42*
€ 1.510,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.