| |
|
| Artikel-Nr.: 103-478251 Herst.-Nr.: G20003 EAN/GTIN: 4250450412144 |
| |
|
| | |
| Handlaufkatze, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 3000 kg.
Zum schnellen Ziehen oder Verschieben der Last. Schnelle und einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger. Ausgewogene Lastverteilung durch vier Räder.
Diese Handlaufkatze wird durch Drücken der Last verfahren. Das selbstjustierende Schwingen um die Bolzenachse ermöglicht eine ausgewogene Lastverteilung. In Kombination mit den dauergeschmierten Qualitätskugellagern entsteht ein extrem ruhiger Lauf. Durch den Wechsel von Distanzscheiben lässt sich der Einstellbereich für viele Träger anpassen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 3000 kg | Greifbereich: | 100 - 203 mm | Gewicht: | 27 kg | Produkttyp: | Handfahrwerke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, planeta handfahrwerk, handfahrwerk, 478251 49, Handlaufkatzen, Hebegerät, Hebegeräte, Laufkatzen, Zug, Züge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,17* | € 256,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,93* | € 270,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,00* | € 271,94* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,71* | € 272,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,65* | € 273,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|