Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufkatze,Zugl. 5000kg,Flansch B 114-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907962
907962
907962
907962
Artikel-Nr.:
     711-907962
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20004
EAN/GTIN:
     4250450412151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
Handlaufkatze
  • Zuglast 5000 kg
  • Flanschbreite 114 - 203 mm
  • Breite x Tiefe 355 x 377 mm
  • mindestens 1,3 m Kurvenradius
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 110 / 127 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 35 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug, Hub- und Hebegerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Handlaufkatze
Zuglast:
5000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
114-203 mm
Material:
Stahl
Breite:
355 mm
Tiefe:
377 mm
Durchmesser Laufrad innen:
110 mm
Durchmesser Laufrad außen:
127 mm
Min. Kurvenradius:
1.3 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
196 mm
Maß G:
3 mm
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug, Hub- und Hebegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,99*
€ 450,51*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,39*
€ 543,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,86*
€ 544,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,31*
€ 547,60*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 639,50*
€ 710,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,53*
€ 845,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,98*
€ 831,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,15*
€ 807,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,59*
€ 788,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,50*
€ 761,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.