| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GIHRK50-DO-B Herst.-Nr.: 0066329040000 EAN/GTIN: 4012802523652 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK50-DO-B Hydraulik-Gelenkkoepfe GIHRK. . -DO, mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde, GIHRK50-DO-B, 0066329040000, INA, Hydraulik-Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 116.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,31* | € 143,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,56* | € 145,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,97* | € 149,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 133,289* | € 152,809* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,97* | € 152,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 133,97* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|