Leistung = 11 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 18,4 A, 22,1 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrieb...
Leistung = 11 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 18,4 A, 22,1 A Serie = FC280 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antriebstyp = Variable Frequenz Montaget...
Leistung = 11 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 18,4 A, 22,1 A Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 A...
Frequenzumrichter, 11kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340D11N4SAltivar Machine ATV340. ein Frequenzumrichter für Maschinenhersteller (OEM), die High-Performance-Anwendungen für Drehstrommotoren mit oder ...