Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, HD: 24 A / 11 kW, IP66 with Digital Operator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, HD: 24 A / 11 kW, IP66 with Digital Operator
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, HD: 24 A / 11 kW, IP66 with Digital Operator
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-VC4A0031HAA-0080
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-VC4A0031HAA-0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 11kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v

Yaskawa V1000

Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
11 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter2, 2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.538,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,55*
€ 1.990,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,68*
€ 1.970,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,85*
€ 1.901,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,82*
€ 1.860,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,11*
€ 1.830,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 326,46*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 164,31*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 278,87*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 195,38*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 207,37*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,55*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 928,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.