Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 11kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340D11N4S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter, 11kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340D11N4S
Frequenzumrichter, 11kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340D11N4S
Artikel-Nr.:
     3517I-11775607
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV340D11N4S
EAN/GTIN:
     3606489497880
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 11kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v

Frequenzumrichter, 11kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340D11N4S

Altivar Machine ATV340. ein Frequenzumrichter für Maschinenhersteller (OEM), die High-Performance-Anwendungen für Drehstrommotoren mit oder ohne Geber von 0,75 bis 75 kW (1 bis 100 HP) realisieren. Leistungsversorgung 400V 3-Phasig, Leistung 11 kW (15 HP), Kommunikationschnittstelle Sercos, IP 20.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
32 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.352,42*
€ 1.416,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.357,61*
€ 1.417,06*
Frei Haus
ab € 1.360,22*
€ 1.430,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.555,83*
€ 1.629,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.576,20*
€ 1.654,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,13*
€ 1.685,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,38*
€ 1.678,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,44*
€ 1.642,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,38*
€ 1.620,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,42*
€ 1.609,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3422
ab € 105,68*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A4432
ab € 35,49*
Zubehör
Schneider Electric
ATVRD15N4
ab € 904,86*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3423
ab € 108,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.