Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Danfoss VLT FC51, 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW, 400 V ac / 23 A 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8918845
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
132F0058
EAN/GTIN:
5059045792925
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 23 A
Serie = VLT FC51
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Gesamttiefe = 241mm
Wechselrichter werden ohne Bedientafel geliefert, bitte separat bestellen. Wechselrichter VLT FC51 – Dreiphasen-Eingang. Der VLT Micro Drive ist ein Universalantrieb, der Wechselstrommotoren bis zu 22 kW steuern kann. Ein kleiner Antrieb mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Frequenzumrichter VLT FC51. Dreiphasen-Eingang. Lieferung ohne Bedientafel. – Bedientafel mit LCD in zwei Ausführungen erhältlich:. – LCP ohne Potenziometer IP54, Best.-Nr. ; 891-8915 891-8915. – LCP mit Potenziometer IP21, Best.-Nr. ; 891-8918 891-8918. Prozess-PI-Controller. Automatische Energieoptimierung (AEO). Automatische Motoreinstellung (AMT). 150 % Motordrehmoment bis zu 1 Minute. Fliegender Start (Abfangen eines laufenden Motors). Elektronisches thermisches Relais (ETR). Intelligente Logiksteuerung – digitaler/analoger Eingang/Ausgang. Integrierte Bremsfunktionen. Integrierter Entstörfilter. Nebeneinanderliegende Montage. Anwendungen:. Zentrifugalpumpen. Radial-/Axiallüfter. Kompressoren. Förderbänder
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
23 A
Serie:
VLT FC51
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Gesamttiefe:
241mm
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Frequenzumrichter
,
axiallüfter 400v ac
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
8918845
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Danfoss
,
132F0058
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.759,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,94*
€ 2.338,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,17*
€ 2.313,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,08*
€ 2.232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,33*
€ 2.113,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,32*
€ 2.093,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss Wechselrichtermodul Bedientafel, für VLT Micro Drive
Danfoss
132B0100
ab € 33,23*
Zubehör
Danfoss Wechselrichtermodul Bedientafel, für VLT Micro Drive
Danfoss
132B0101
ab € 33,38*
Zubehör
Danfoss Wechselrichtermodul Montagesatz für Entkopplungsplatte: M4 M5, für VLT Micro Drive
Danfoss
132B0122
ab € 8,75*
Zubehör
Danfoss Wechselrichtermodul Remote Montagesatz, für VLT Micro Drive
Danfoss
132B0102
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen